› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ARMADIO COMPONIBILE 1400X800X400 P. TRASP - R

DKC
Cod. Rexel S3R5CQE1484X
Cod. Produttore R5CQE1484X
Cod. EAN 8033603064904

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x800x400 mm
  • Porta: lamiera trasparente
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: acciaio zincato 15/10
  • Montaggio: rapido e facile
  • Resistenza urto: IK09
  • Telaio porta: forato passo 25 mm
  • Serie: CQE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadi componibili CQE con porta trasparente, grado di protezione armadio completo IP 55. La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102: IK09

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1400 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

Montaggio intermedio

ARMADIO COMPONIBILE 1400X800X400 P. TRASP - R