Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CQE1465
Cod. Produttore
R5CQE1465
Cod. EAN
8033603086685

Informazioni di prodotto

Armadio componibile CQE, dimensioni 1400 x 600 x 500 mm (AxLxP), porta cieca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Armadi componibili CQE con porta cieca, grado di protezione armadio completo IP 55 soddisfa NEMA 4. La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102: IK10

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1400 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

ARMADIO COMPONIBILE 1400X600X500 PORTA - RETR