Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG123COF8B
Cod. Produttore
123COF8B

Informazioni di prodotto

8'' Wallmount cabinet 123 CONNECT - White

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Grande la metà di una custodia da 19", la custodia 123 Connect è stata appositamente progettata per adattarsi ad ambienti ristretti. Accesso completo all'interno della custodia: Sportello e pannelli laterali apribili per un accesso a 180°. Le aperture sono reversibili e rimovibili facilmente e senza attrezzi per facilitare il cablaggio. Gestione integrata dei cavi: Entrate cavi pretagliate (sopra e sotto). 8 supporti sul fondo della cassetta consentono l'avvolgimento e la manutenzione dei cavi mediante collari autobloccanti. I montanti da 10" consentono l'organizzazione e il fissaggio delle corde tramite collari autobloccanti. Fissaggio di accessori con clip: Velocità e facilità di esecuzione (nessun attrezzo richiesto).

colore

Bianco

larghezza

360 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

439 mm

profondità

300 mm

numero RAL

9010

numero di porte

1

tipo di ventilazione

Passivo

max. capacità di carico

5 kg

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

8

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Forma a L

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

Distanza tra i montanti

254 mm (10 pollici)