Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CQEC1866
Cod. Produttore
R5CQEC1866
Cod. EAN
8033603085404

Informazioni di prodotto

Armadio porta computer CQEC, dimens. 1800 x 600 x 600 mm (AxLxP), porta superiore in vetro serig.
Descrizione del produttore: Armadio porta computer CQEC con porta in vetro serigrafato. grado di protezione armadio completo IP55 (armadio completo di laterali). La struttura è assemblata con un profilo chiuso brevettato in acciaio sp.15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Il tetto e la base sono asportabili in acciaio sp.15/10 verniciati RAL7011 bucciato. La portina superiore con finestra trasparente è protetta da vetro di sicurezza serigrafato sp.4mm. L'armadio comprende: ripiano porta monitor, ripiano estraibile per mouse e tastiera, porta inferiore e porta posteriore. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK09.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1800 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

517 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

Montaggio intermedio