› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ARM PORTA COMPUTER 1600X600X600

DKC
Cod. Rexel S3R5CQEC1666
Cod. Produttore R5CQEC1666
Cod. EAN 8033603090774

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x600x600 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Acciaio sp.15/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7035/7011
  • Porta: Vetro serigrafato sp.4mm
  • Resistenza meccanica: IK09
  • Accessori: Ripiani per monitor e tastiera
  • Serie: CQEC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio porta computer CQEC con porta in vetro serigrafato. grado di protezione armadio completo IP55 (armadio completo di laterali). La struttura è assemblata con un profilo chiuso brevettato in acciaio sp.15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Il tetto e la base sono asportabili in acciaio sp.15/10 verniciati RAL7011 bucciato. La portina superiore con finestra trasparente è protetta da vetro di sicurezza serigrafato sp.4mm. L'armadio comprende: ripiano porta monitor, ripiano estraibile per mouse e tastiera, porta inferiore e porta posteriore. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK09.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1600 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

436 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

Montaggio intermedio

ARM PORTA COMPUTER 1600X600X600