› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ARM MONO SEMPL 1200X1000X400 PORTA-

DKC
Cod. Rexel S3R5CAES12104
Cod. Produttore R5CAES12104
Cod. EAN 8033603373310

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x1000x400 mm
  • Materiale: lamiera acciaio 15/10
  • Verniciatura: RAL 7035 epossipoliestere
  • Porta: acciaio 20/10 con 4 chiusure
  • Fissaggi: 4-10 punti al telaio
  • Retro: bordi raggiati antinfortuni
  • Telaio interno: tubolare zincato
  • Serie: CAES

Descrizione del prodotto

L'armadio monoblocco CAES ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Descrizione del produttore: L'armadio monoblocco CAES ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1200 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

indipendente

ARM MONO SEMPL 1200X1000X400 PORTA-