› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ARM MONO OR 800X1600X400 PORTA -

DKC
Cod. Rexel S3R5CAE8164
Cod. Produttore R5CAE8164
Cod. EAN 8033603140301

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x1600x400 mm
  • Grado protezione: IP55 EN 60529
  • Normativa UL: NEMA type 12
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Verniciatura: RAL 7035 epossipoliestere
  • Porta: Doppia anta con rinforzo
  • Resistenza urto: IK10 IEC EN 62208
  • Serie: CAE orizzontale

Descrizione del prodotto

Grado di protezione IP55 EN 60529 UL NEMA type 12 (armadio completo di porte). L'armadio monoblocco CAE orizzontale ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici con 6-8 punti di fissaggio al telaio. La porta è a doppia anta, col telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 2 punti di chiusura, 2 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Descrizione del produttore: Grado di protezione IP55 EN 60529 UL NEMA type 12 (armadio completo di porte). L'armadio monoblocco CAE orizzontale ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici con 6-8 punti di fissaggio al telaio. La porta è a doppia anta, col telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 2 punti di chiusura, 2 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1600 mm

altezza

800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

2

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

12

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

indipendente

ARM MONO OR 800X1600X400 PORTA -