› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ARM MONO OR 800X1200X400 STRUTTUR

DKC
Cod. Rexel S3R5CAE8124S
Cod. Produttore R5CAE8124S
Cod. EAN 8033603151161

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x1200x400 mm
  • Grado protezione: IP55 EN 60529
  • Normativa UL: NEMA tipo 12
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Verniciatura: RAL 7035 epossipoliestere
  • Porta: Doppia anta con rinforzo
  • Resistenza urto: IK10 IEC EN 62208
  • Serie: CAE orizzontale

Descrizione del prodotto

Grado di protezione IP55 EN 60529 UL NEMA type 12 (armadio completo di porte). L'armadio monoblocco CAE orizzontale ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici con 6-8 punti di fissaggio al telaio. La porta è a doppia anta, col telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 2 punti di chiusura, 2 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. Descrizione del produttore: Grado di protezione IP55 EN 60529 UL NEMA type 12 (armadio completo di porte). L'armadio monoblocco CAE orizzontale ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici con 6-8 punti di fissaggio al telaio. La porta è a doppia anta, col telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 2 punti di chiusura, 2 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

Altro

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

ARM MONO OR 800X1200X400 STRUTTUR