Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CAE1883R
Cod. Produttore
R5CAE1883R
Cod. EAN
8033603081680

Informazioni di prodotto

Armadio monoblocco CAE, dimensioni 1800 x 800 x 300 mm (AxLxP), solo retro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Grado di protezione IP55 soddisfa NEMA 4 (armadio completo di porte). L'armadio monoblocco CAE ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Ha il telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

Altro

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

429 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N