Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CAE1864
Cod. Produttore
R5CAE1864
Cod. EAN
8033603139923

Informazioni di prodotto

Armadio monoblocco CAE, dimensioni 1800 x 600 x 400 mm (AxLxP), porta cieca

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Grado di protezione IP55 soddisfa NEMA 4. L'armadio monoblocco CAE ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

indipendente