› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ARM MONO 1400X800X400 STRUTTURA

DKC
Cod. Rexel S3R5CAE1484S
Cod. Produttore R5CAE1484S
Cod. EAN 8033603078833

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x800x400 mm
  • Grado protezione: IP55
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Verniciatura: RAL 7035 epossipoliestere
  • Porta: Lamiera 20/10 con 4 cerniere
  • Chiusura: 4 punti con aletta doppio pettine
  • Telaio interno: Rinforzo tubolare zincato
  • Serie: CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Grado di protezione IP 55 soddisfa NEMA 4 (armadio completo). L'armadio monoblocco CAE ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato e fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1400 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

Altro

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

ARM MONO 1400X800X400 STRUTTURA