› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ARM MONO 1400X800X400 RETRO

DKC
Cod. Rexel S3R5CAE1484R
Cod. Produttore R5CAE1484R
Cod. EAN 8033603078802

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1400x800x400 mm
  • Grado protezione: IP55/NEMA 4
  • Materiale struttura: Acciaio sp. 15/10
  • Verniciatura: RAL 7035 epossipoliestere
  • Porta: Acciaio sp. 20/10
  • Chiusura porta: 4 punti con aletta doppio pettine
  • Punti fissaggio: 4-10 al telaio
  • Serie: CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Grado di protezione IP55 soddisfa NEMA 4 (armadio completo di porte). L'armadio monoblocco CAE ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Ha il telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

1400 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

Altro

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

ARM MONO 1400X800X400 RETRO