› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ARM MONO 1200X600X300 PORTA - RE

DKC
Cod. Rexel S3R5CAE1263
Cod. Produttore R5CAE1263
Cod. EAN 8033603139480

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x600x300 mm
  • Grado protezione: IP55 / NEMA 4
  • Materiale: Acciaio sp. 15/10
  • Verniciatura: RAL 7035 epossipoliestere
  • Resistenza urto: IK10 secondo IEC EN 62208
  • Punti fissaggio: 4-10 al telaio
  • Chiusura porta: 4 punti con inserto aletta
  • Serie: CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Grado di protezione IP55 soddisfa NEMA 4. L'armadio monoblocco CAE ha la struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato ed il fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro, dello stesso materiale e verniciatura, ha bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta è lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

indipendente

ARM MONO 1200X600X300 PORTA - RE