›

ARM MONO 1200X1000X400 P. TRASP -

DKC
Cod. Rexel S3R5CAE12104X
Cod. Produttore R5CAE12104X
Cod. EAN 8033603139473

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x1000x400 mm
  • Porta: trasparente in vetro sicurezza
  • Materiale: lamiera acciaio sp. 15/10
  • Verniciatura: RAL 7035 epossipoliestere
  • Grado protezione: IP55
  • Resistenza urto: IK09
  • Chiusura: 4 punti con aletta doppio pettine
  • Serie: CAE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio monoblocco CAE con porta trasparente. Struttura chiusa lateralmente e superiormente in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 epossipoliestere bucciato e fondo con ingresso cavi regolabile. Il retro è in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato con bordi raggiati antinfortunistici. Da 4 a 10 punti di fissaggio al telaio. La porta é in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø3 mm. Vetro di sicurezza sp. 40/10. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09. Grado di protezione IP55.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1200 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

indipendente

ARM MONO 1200X1000X400 P. TRASP -