› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ARM COMP. 2000X800X800 PORTA - RETR

DKC
Cod. Rexel S3R5CQEMC2088
Cod. Produttore R5CQEMC2088
Cod. EAN 8033603144835

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x800 mm
  • Porta: in lamiera zincata
  • Struttura: acciaio zincato 15/10
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urto: IK10 IEC EN 62208
  • Chiusura: 4 punti con aletta doppio pettine
  • Telaio interno: tubolare zincato rinforzato
  • Serie: EMC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio EMC, la struttura è assemblata con un profilo chiuso brevettato in acciaio zincato 15/10. Il tetto e la base sono in lamiera d'acciaio zincata verniciata esternamente e nei punti in cui non è richiesto un contatto tra le parti (RAL 7011 bucciato). Il fondo è in lamiera d'acciaio zincata 15/10, con ingresso cavi regolabile. Il retro è in lamiera d’acciaio zincata 15/10 verniciato esternamente e nei punti in cui non è richiesto un contatto tra le parti (RAL 7035 bucciato). La porta è in lamiera d’acciaio zincata 20/10 con bordi raggiati antinfortunistici verniciato esternamente e nei punti in cui non è richiesto un contatto tra le parti (RAL 7035 bucciato). Telaio interno di rinforzo in tubolare zincato. 4 punti di chiusura, 4 cerniere e mostrina con inserto di chiusura tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK10. La continuità tra struttura e pannelli è assicurata da una speciale guarnizione conduttiva che ne assicura anche il grado IP secondo EN 60529/IEC EN 62208

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

2000 mm

profondità

800 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

esecuzione EMC

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

4

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

732 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

Montaggio intermedio

ARM COMP. 2000X800X800 PORTA - RETR