› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ARM COMP. 2000X800X400 PORTA - RETR

DKC
Cod. Rexel S3R5CQE2084T
Cod. Produttore R5CQE2084T
Cod. EAN 8033603080966

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x800x400 mm
  • Grado protezione: IP 55
  • Materiale struttura: Acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Porta: Lamiera d'acciaio
  • Montaggio accessori: Rapido e facile
  • Telaio porta: Forato passo 25 mm
  • Serie: CQE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadi componibili CQE comprensivi di piastra di cablaggio ad inserimento frontale, grado di protezione armadio completo IP 55 La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

altezza

2000 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

numero di porte

1

numero di serrature

1

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

Montaggio intermedio

ARM COMP. 2000X800X400 PORTA - RETR