› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ARM COMP. 1800X1000X800 PORTA - RET

DKC
Cod. Rexel S3R5CQE18108
Cod. Produttore R5CQE18108
Cod. EAN 8033603069268

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x800 mm
  • Porta: cieca in lamiera acciaio
  • Grado protezione: IP55 / NEMA 4
  • Materiale: acciaio zincato sp. 15/10
  • Struttura: profilo chiuso telaio portante
  • Montaggio: rapido e facile accessori
  • Resistenza urto: IK10 IEC EN 62208
  • Serie: CQE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadi componibili CQE con porta cieca, grado di protezione armadio completo IP 55 soddisfa NEMA 4. La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Grado di resistenza all'urto secondo IEC EN 62208; EN50102: IK10

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1800 mm

profondità

800 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

4

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

Montaggio intermedio

ARM COMP. 1800X1000X800 PORTA - RET