› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

ARM COMP. 1800X1000X600 RETRO

DKC
Cod. Rexel S3R5CQE18106R
Cod. Produttore R5CQE18106R
Cod. EAN 8033603147287

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x1000x600 mm
  • Grado protezione: IP 55
  • Materiale: acciaio zincato sp. 15/10
  • Porta con telaio forato passo 25 mm
  • Struttura con profili chiusi e ripiegati
  • Montaggio accessori rapido e facile
  • Chiusura fondo con 3 flange asportabili
  • Serie: CQE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadi componibili CQE, grado di protezione armadio completo IP 55 La struttura dell'armadio CQE è costituita da profili in lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con profilo chiuso a formare un telaio portante. I bordi, ripiegati 8 volte, impediscono l'entrata di acqua e concorrono alla determinazione del grado di protezione. Rapido e facile montaggio degli accessori. Sul fondo dell'armadio è praticata un'apertura ampiamente dimensionata, la cui chiusura è assicurata da tre flange asportabili ed intercambiabili. La porta è costruita in lamiera d'acciaio. Internamente è fissato un telaio forato con passo 25 mm facilmente asportabile. Tale telaio, oltre ad irrobustire la porta, consente un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

1800 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

accoppiabile

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

Altro

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

9810 N

Max. carico ammissibile della piastra di montaggio secondo IEC 62208

5886 N

Montaggio intermedio

ARM COMP. 1800X1000X600 RETRO