Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Cod. Rexel
0ARG16R1X10B
Cod. Produttore
ARG16R1X10B

Informazioni di prodotto

Il cavo ARG16R16 1X10 0,6/1KV offre una soluzione efficiente per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura unipolare e flessibile
  • Risparmio di tempo con materiali di alta qualità e standardizzati
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per sicurezza garantita

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza al fuoco per maggiore sicurezza domestica
  • Isolamento in gomma etilenpropilenica di qualità per prestazioni affidabili
  • Conduttore in alluminio che favorisce un buon risparmio energetico

Documentazione tecnica

CAVO ARG16R16 1X10 0,6/1KV ALLUM. BOCavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Colore: Grigio Descrizione del produttore: CAVO ARG16R16 1X10 0,6/1KV ALLUM. BOCavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Colore: Grigio

numero di conduttori

1

sezione del conduttore

10

Tipo cavo

ARG16R

Indice CPR

1

Compatibilità CPR

CPR Compatibile con riferimenti

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Arg16R16 1X10 0,6/1Kv Allum. Bo