Prodotti / Cavi / Cavi Bassa Tensione / Cavi Alluminio /

Cod. Rexel
0ARG16R3X25B
Cod. Produttore
ARG16OR16/3X25B

Informazioni di prodotto

Cavo di alimentazione in alluminio ideale per installazioni permanenti, garantisce efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla guaina in PVC flessibile
  • Risparmio di tempo con conduttore in alluminio leggero
  • Conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) per sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Isolamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo per maggiore durata
  • Resistenza al fuoco migliorata per sicurezza domestica
  • Efficienza energetica garantita da materiali di qualità

Documentazione tecnica

CAVO ARG16OR16 3X25 0,6/1KV ALLUM. BOCavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Colore: Grigio Descrizione del produttore: CAVO ARG16OR16 3X25 0,6/1KV ALLUM. BOCavo unipolare per energia con conduttore in alluminio, isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto guaina di PVC, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR).Colore: Grigio

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

numero di conduttori

3

sezione del conduttore

25

Tipo cavo

ARG16M

Compatibilità CPR

CPR Non definita

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Arg16Or16 3X25 0,6/1Kv Allum. Bo