›

CAVO ARG16OR16 - 06/1KV - 4X16 -BOB ECA

Cod. Rexel 0ARG16R4X16B
Cod. Produttore ARG16OR16/4X16B

Informazioni principali

  • Serie: ARG16OR16
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Sezione cavi: 4x16 mm²
  • Materiale conduttore: Alluminio CCA
  • Tipo isolamento: ECA
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Resistenza agenti atmosferici: Alta
  • Uso: Installazioni interne/esterne

Descrizione del prodotto

Il cavo ARG16OR16 4X16 0,6/1KV in alluminio CCA è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata conduttività e resistenza. Questo cavo è progettato per operare a tensioni fino a 1 kV, garantendo prestazioni affidabili in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione in alluminio CCA assicura una leggerezza senza compromettere la robustezza, rendendolo facile da maneggiare e installare. Con una sezione di 4X16 mm², questo cavo è perfetto per connessioni che necessitano di un buon bilanciamento tra flessibilità e resistenza meccanica. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a una lunga durata e a un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto anche per installazioni all'aperto. La sua applicazione si estende a diversi settori, assicurando un'ottima performance in qualsiasi situazione. Descrizione del produttore: Il cavo ARG16OR16 4X16 0,6/1KV in alluminio CCA è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata conduttività e resistenza. Questo cavo è progettato per operare a tensioni fino a 1 kV, garantendo prestazioni affidabili in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione in alluminio CCA assicura una leggerezza senza compromettere la robustezza, rendendolo facile da maneggiare e installare. Con una sezione di 4X16 mm², questo cavo è perfetto per connessioni che necessitano di un buon bilanciamento tra flessibilità e resistenza meccanica. La qualità dei materiali utilizzati contribuisce a una lunga durata e a un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo adatto anche per installazioni all'aperto. La sua applicazione si estende a diversi settori, assicurando un'ottima performance in qualsiasi situazione.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Isolamento 826

0,6/1 KV

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

CAVO ARG16OR16 - 06/1KV - 4X16 -BOB ECA