›

ARG16H1R12X 3X1X185 12/20KV ALL-ROS

Cod. Rexel 9ARG16H1R31185
Cod. Produttore ARG16H1R32-3X1X185

Informazioni principali

  • Tipo: ARG16H1R
  • Sezione conduttori: 3x185 mm²
  • Tensione nominale: 12/20 kV
  • Materiale conduttori: Rame
  • Isolamento: Robusto
  • Applicazioni: Alta tensione
  • Serie: 9ARG16H1R31185
  • Uso: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni ad alta tensione fino a 20 kV. Realizzato con conduttori in rame e isolamento robusto, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili. Il cavo ha una configurazione a tre conduttori da 185 mm² ciascuno, ideale per la trasmissione efficiente di energia elettrica. La sua struttura è studiata per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni durature nel tempo. Questo prodotto rappresenta una soluzione ideale per impianti elettrici che richiedono elevate prestazioni e resistenza.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

ARG16H1R12X 3X1X185 12/20KV ALL-ROS