› Cavi › Cavi Bassa Tensione › Cavi Alluminio

Cavo Arg16H1R12X 3X1X185 12/20Kv All-ros

Cod. Rexel 6ARG16H1R31185
Cod. Produttore 6ARG16H1R31185

Informazioni principali

  • Tipo cavo: ARG16H1R12X
  • Tensione nominale: 12/20 kV
  • Sezione conduttori: 3x185 mm²
  • Numero conduttori: 3
  • Isolamento: Alluminio
  • Applicazione: Media tensione
  • Serie: 6ARG16H1R31185
  • Standard: Conforme settore

Descrizione del prodotto

CAVO ARG16H1R12X 3X1X185 12/20KV ALL-ROSScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche. Descrizione del produttore: CAVO ARG16H1R12X 3X1X185 12/20KV ALL-ROSScopri l'efficienza e la sicurezza dei nostri cavi energia per bassa e media tensione, progettati per una distribuzione affidabile dell'elettricità. Conformi agli standard di settore, questi cavi assicurano prestazioni ottimali in varie applicazioni. Esplora anche la nostra gamma di cavi solari, soluzioni sostenibili per il collegamento efficiente degli impianti fotovoltaici. Scegli la qualità e la sicurezza per garantire una connessione elettrica affidabile. Affidati a noi per le tue esigenze energetiche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Arg16H1R12X 3X1X185 12/20Kv All-ros