›

ARE4H5E-18/30KV-1X95 ALLUMINIO

Cod. Rexel 9ARE4H5E47/95
Cod. Produttore ARE4H5E47/1X95B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico in alluminio ad alta tensione, progettato per applicazioni fino a 30 kV. La sezione conduttore da 95 mm² garantisce un'elevata capacità di trasmissione della corrente, mentre la costruzione monofase assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per reti di distribuzione e impianti industriali che richiedono materiali resistenti e performanti. La qualità del materiale e la progettazione specifica rendono questo cavo una soluzione efficiente per il trasporto di energia elettrica in ambienti esigenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

ARE4H5E-18/30KV-1X95 ALLUMINIO