›

ARE4H5E-12/20KV-1X50 ALLUMINIO

Cod. Rexel 9ARE4H5E32/50
Cod. Produttore ARE4H5E32/1X50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare in alluminio con tensione nominale di 12/20 kV e sezione di 50 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni ad alta tensione. La struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una conduzione efficiente dell’energia elettrica, ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

ARE4H5E-12/20KV-1X50 ALLUMINIO