›

ARE4H5E-12/20KV-1X185 ALLUMINIO

Cod. Rexel 9ARE4H5E32/185B
Cod. Produttore ARE4H5E32/1X185B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico in alluminio ad alta tensione con isolamento per uso fino a 20 kV. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è caratterizzato da una sezione conduttore di 185 mm² e un singolo conduttore, ideale per applicazioni industriali e impianti di distribuzione. La costruzione robusta e i materiali di qualità assicurano prestazioni ottimali e lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Cavo Posa 833

Fissa

ARE4H5E-12/20KV-1X185 ALLUMINIO