›

AR6M-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X01500A

Cod. Rexel GRF068873
Cod. Produttore F068873

Informazioni principali

  • Serie: AR6M
  • Tensione alimentazione: 10-32 Vcc
  • Segnale uscita: 4...20 mA
  • Limite temperatura: -80...+600 °C
  • Precisione PT100: ±0,10 °C (1/3 DIN)
  • Materiale guaina: AISI 316
  • Protezione polarità: 60 Vcc max
  • Temperatura operativa: -40...+85 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I termometri a resistenza della serie AR6M sono progettati per l’impiego in diversi settori industriali, offrendo elevate prestazioni e versatilità. Sono caratterizzati da un elemento sensibile in ossido minerale con isolamento compatto e guaina metallica continua in acciaio AISI 316, che garantisce resistenza e affidabilità anche in condizioni ambientali impegnative. Il sensore PT100, disponibile in diverse classi di precisione (A, B, 1/3 DIN), assicura misure accurate con tolleranze di riferimento fino a ±0,10° C a 0° C. Il trasmettitore integrato fornisce un segnale di uscita amplificato in corrente 4...20mA, con elevata linearità e protezione contro inversione di polarità. La temperatura di esercizio varia da -40°C a +85°C, mentre il limite massimo del sensore arriva fino a 600°C, rendendo il dispositivo adatto a molteplici applicazioni industriali. Sono disponibili diversi modelli con raccordi a compressione scorrevole, femmina con anello saldato o senza raccordo, e vari diametri di guaina e filettature, per adattarsi alle specifiche esigenze di installazione. La conformità alle normative EMC e RoHS garantisce sicurezza e compatibilità elettromagnetica.
AR6M-B-2-B-C-C-I-D-2 000X000X01500A