›

AR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00150AA

Cod. Rexel GRF056621
Cod. Produttore F056621

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 ... +1000°C
  • Tolleranza IEC 584.2: ±1°C o ±2.5°C
  • Alimentazione: 10 .. 32 Vcc
  • Uscita corrente: 4 .. 20 mA
  • Protezione polarità: 60 Vcc max
  • Materiale guaina: AISI 304, 310, 316, INCONEL 600
  • Serie: AC6
  • Temperatura operativa: -40°C .. +85°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF056621 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche professionali, offre prestazioni stabili e facilita l'integrazione nei sistemi elettrici esistenti. La sua struttura è studiata per ottimizzare la funzionalità e la facilità di montaggio, rendendolo una scelta efficiente per chi cerca soluzioni tecniche avanzate nel settore elettrico.
AR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00150AA