Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: La termocoppia AC6 è un sensore di temperatura progettato per l’impiego in diversi settori industriali, caratterizzato da un’elevata versatilità e precisione. Disponibile in vari modelli con differenti tipi di raccordo, consente una facile integrazione in molteplici applicazioni. È realizzata con isolatori in ceramica e offre limiti di temperatura che variano da -40 fino a +1000 °C a seconda del tipo di elemento termoelettrico (T, J, E, K). Le tolleranze di misura rispettano le norme IEC 584.2 classe 2, garantendo una precisione di ±1 °C o ±0.0075 [t] per il tipo T e ±2.5 °C o ±0.0075 [t] per i tipi J, E, K. Il convertitore integrato supporta un’alimentazione da 10 a 32 Vcc e fornisce un’uscita in corrente da 4 a 20 mA con linearità elevata (±0,2% f.s. per TC). La termocoppia è progettata per operare in un ampio intervallo di temperatura ambiente da -40 °C a +85 °C e resistere a umidità fino al 90% senza condensa. La guaina protettiva è disponibile in materiali resistenti come AISI 304, AISI 310, AISI 316 e INCONEL 600, con diametri variabili da 5 a 12 mm, e raccordi in ottone nichelato o acciaio inox serie 300. Questo sensore garantisce affidabilità e durata anche in condizioni di lavoro gravose, risultando una soluzione ideale per il controllo preciso della temperatura in ambienti industriali.