›

AR6-B-2-B-F-A-I-B-2 000X000X00250AA

Cod. Rexel GRF032931
Cod. Produttore F032931

Informazioni principali

  • Temperatura: -40...+1000°C
  • Tolleranze IEC: classe 2
  • Isolatori: ceramica
  • Alimentazione: 10-32 Vcc
  • Uscita: 4-20 mA
  • Materiali guaina: AISI 304/310/316, INCONEL
  • Serie: AC6
  • Certificazioni: EMC 2014/30/EU, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia AC6 è progettata per applicazioni industriali versatili, con limiti di temperatura che variano da -40 fino a +1000°C a seconda del tipo (T, J, E, K). È dotata di isolatori in ceramica per garantire affidabilità e precisione, conformandosi alle tolleranze di riferimento secondo la norma IEC 584.2 classe 2. Disponibile in diversi modelli con raccordi variabili (senza raccordo, a compressione scorrevole, saldato, sottotesta e femmina con anello saldato), offre ampie possibilità di installazione. Il convertitore integrato supporta un'alimentazione da 10 a 32 Vcc con uscita corrente 4-20 mA, assicurando alta linearità e bassa deriva termica. La costruzione prevede guaine in materiali come AISI 304, AISI 310, AISI 316 e INCONEL 600, con diametri da 5 a 12 mm e raccordi in ottone nichelato o inox serie 300. La termocoppia AC6 è conforme alle direttive EMC 2014/30/EU e RoHS 2011/65/EU, garantendo sicurezza e compatibilità elettromagnetica.
AR6-B-2-B-F-A-I-B-2 000X000X00250AA