›

AR6-B-2-A-C-C-I-D-2-F 000X000X00050

Cod. Rexel GRF038794
Cod. Produttore F038794

Informazioni principali

  • Serie: AC6
  • Tensione alimentaz.: 10-32 Vcc
  • Corrente uscita: 4-20 mA
  • Temperatura operativa: -40°C +85°C
  • Limiti temperatura: -40°C +1000°C
  • Materiale guaina: AISI 304/316/310/INCONEL
  • Certificazione: Attestato conformità CE
  • Tipo elemento: Fe-Cu/Ni, Ni/Cr-Ni/Al, Cu-Cu/Ni, Ni/Cr-Cu/Ni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF038794 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. La sua struttura è studiata per facilitare l'integrazione in impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per professionisti del settore elettrico.
AR6-B-2-A-C-C-I-D-2-F 000X000X00050