›

AR6-A-2-B-C-B-I 000X000X00300AA

Cod. Rexel GRF034106
Cod. Produttore F034106

Informazioni principali

  • Serie: AC6
  • Temperatura: -40 a +1000 °C
  • Tipo elemento: T, J, E, K
  • Uscita corrente: 4-20 mA
  • Alimentazione: 10-32 Vcc
  • Materiale guaina: AISI 304, 310, 316, INCONEL 600
  • Tolleranze IEC: Classe 2
  • Protezione: EMC e RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia AC6 è un sensore di temperatura progettato per l'impiego in diversi settori industriali, caratterizzato da elevata versatilità e precisione. Disponibile in vari modelli con raccordi differenti, consente una facile integrazione in molteplici applicazioni. I limiti di temperatura variano da -40 fino a +1000 °C a seconda del tipo di elemento termoelettrico utilizzato (T, J, E, K), con tolleranze conformi alla norma IEC 584.2 classe 2. Il termoelemento è dotato di isolatori in ceramica per garantire affidabilità e stabilità nella misura. Il convertitore integrato supporta un'alimentazione da 10 a 32 Vcc e fornisce un'uscita in corrente da 4 a 20 mA, con linearità elevata e bassa deriva termica. La robusta costruzione prevede guaine in acciaio inox o materiali speciali come INCONEL 600, con diverse opzioni di diametro e filettature per raccordi, assicurando adattabilità alle esigenze specifiche dell'impianto. La termocoppia AC6 è conforme alle direttive EMC e RoHS, garantendo sicurezza e rispetto delle normative vigenti.
AR6-A-2-B-C-B-I 000X000X00300AA