›

AR6-A-2-B-C-A-K 000X000X00350AA

Cod. Rexel GRF030003
Cod. Produttore F030003

Informazioni principali

  • Temperatura: -40 ... +1000 °C
  • Tolleranze IEC 584.2: Classe 2
  • Isolatori: Ceramica
  • Guaina: AISI 304, 310, 316, INCONEL 600
  • Diametro guaina: 5-12 mm
  • Alimentazione: 10-32 Vcc
  • Uscita corrente: 4-20 mA
  • Serie: AC6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La termocoppia AC6 è progettata per l’impiego in diversi settori industriali, offrendo versatilità e affidabilità nelle misurazioni di temperatura. È disponibile in vari modelli con diverse tipologie di raccordo, tra cui senza raccordo, con raccordo a compressione scorrevole, saldato, sottotesta e con raccordo femmina ed anello saldato. Supporta un ampio intervallo di temperature, da -40 fino a +1000 °C a seconda del tipo di elemento (T, J, E, K), con tolleranze conformi alle norme IEC 584.2 classe 2. Il termoelemento è dotato di isolatori in ceramica per garantire precisione e durata. La guaina può essere realizzata in materiali resistenti come AISI 304, AISI 310, AISI 316 o INCONEL 600, con diametri variabili da 5 a 12 mm. Il trasmettitore integrato funziona con alimentazione da 10 a 32 Vcc e fornisce un’uscita in corrente da 4 a 20 mA, con elevata linearità e bassa deriva termica. Le caratteristiche elettriche e meccaniche rendono questa termocoppia adatta a molteplici applicazioni industriali che richiedono misurazioni di temperatura precise e affidabili.
AR6-A-2-B-C-A-K 000X000X00350AA