›

AR6-A-1-B-C-A-K 000X000X00400AA

Cod. Rexel GRF055017
Cod. Produttore F055017

Informazioni principali

  • Alimentazione: 10-32 Vcc
  • Uscita corrente: 4-20 mA
  • Temperatura operativa: -40°C a +85°C
  • Protezione polarità: 60 Vcc max
  • Linearità TC: ±0,2% f.s.
  • Deriva termica: ±0,01% / °C
  • Materiale guaina: AISI 304/316/310, INCONEL 600
  • Serie: AC6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nell'impianto elettrico. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una lunga durata nel tempo e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. La funzionalità è studiata per offrire un controllo preciso e semplice dell'alimentazione elettrica, contribuendo a mantenere la sicurezza dell'impianto. Questo interruttore rappresenta una soluzione efficiente per la gestione dell'energia in ambienti domestici e professionali.
AR6-A-1-B-C-A-K 000X000X00400AA