Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB04066
Cod. Produttore
B04066
Cod. EAN
8015892040661

Informazioni di prodotto

Angolo piano variabile per canale TBA-Art bianco APVA W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Angolo piano variabile realizzato in ABS bianco RAL 9001 per canali porta apparecchi e porta cavi della linea TBA-Art, ideali per installazione a battiscopa e cornice a 5 scomparti. Garantisce protezione IP40 e resistenza agli impatti IK08. Il materiale di cui è composto impedisce la propagazione della fiamma e i coperchi sono smontabili con attrezzo.

numero RAL

9001

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK08

decorazione

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

altezza canale del battiscopa

28 mm

profondità del canale battiscopa

127 mm

Serie

TBA

Produttore

APVA W Angolo piano variabile per canale TBA-Art BIANCO

€ 28,61 x 1 pz.
(pz.)