Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304092
Cod. Produttore
304092
Cod. EAN
8018367629514

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1080 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Diametro: 208 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Serie: PADO

Documentazione tecnica

Serie di apparecchi LED da palo per esterni caratterizzata da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliestere, resistente agli agenti atmosferici secondo le normative ISO 9227/12944 (C5). Il diffusore è in vetro satinato internamente, con guarnizione in silicone antinvecchiamento che garantisce durata e affidabilità. L'illuminazione è assicurata da una lampada LED non sostituibile da 20 W con temperatura colore di 3000 K e CRI 80, che offre un flusso luminoso di 1080 lumen con distribuzione simmetrica extra-diffondente, ideale per l'illuminazione outdoor. Il prodotto è completo di connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK e viteria in acciaio inox per una chiusura sicura. La protezione IP65 e la classe di protezione I lo rendono adatto a installazioni su pali da giardino con diametro 60 mm. Il design tondo compatto (208 mm di diametro, 75 mm di altezza) in finitura grigio metallizzato goffrato con ottica simmetrica garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, con un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Adattatore a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 42-45 mm, da ordinare separatamente / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni PADO sono idonee per essere installate su pali esistenti Ø 60 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

diametro

208 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1080 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio su palo LED 20W vetro satinato esterni