Descrizione del prodotto
Serie di apparecchi LED a palo per esterni, caratterizzata da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere conforme alle normative ISO 9227/12944 (C5) che garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il diffusore in vetro satinato internamente assicura una distribuzione luminosa simmetrica extra-diffondente, mentre la guarnizione in silicone previene l'invecchiamento, mantenendo la tenuta stagna. Il prodotto è dotato di connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK e viteria di chiusura in acciaio inox per una maggiore durabilità. Il palo in alluminio estruso, alto 900 mm e completo di flangia, è ideale per l'illuminazione outdoor, con grado di protezione IP65 e protezione meccanica IK05. La lampada integrata LED da 20 W a luce calda 3000 K offre un flusso luminoso di 1080 lumen con un CRI di 80, garantendo efficienza luminosa e risparmio energetico. La temperatura di esercizio è compresa tra -20 e 35 gradi Celsius, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni ambientali. Design elegante e funzionale firmato Alessandro Pedretti.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato h 900 mm completo di flangia, per le versioni PADO 900 / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici