Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304095
Cod. Produttore
304095
Cod. EAN
8018367629545

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1160 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: PADO
  • Diametro: 208 mm

Documentazione tecnica

Portalampada a colonna con corpo in alluminio, dotato di lampada LED non sostituibile da 20 watt e temperatura colore 4000K. Progettato per un'unica sorgente luminosa, questo prodotto integra la lampada inclusa, garantendo efficienza energetica e durata. Ideale per applicazioni esterne che richiedono un'illuminazione affidabile e moderna, combina materiali resistenti con tecnologia LED avanzata per offrire prestazioni elevate e risparmio energetico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Adattatore a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 42-45 mm, da ordinare separatamente / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni PADO sono idonee per essere installate su pali esistenti Ø 60 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

diametro

208 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1160 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio su palo LED 20W 4000K esterni alluminio verniciato