Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304093
Cod. Produttore
304093
Cod. EAN
8018367629521

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1080 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: Ø 208 mm, H 75 mm
  • Materiale corpo: Alluminio pressofuso
  • Serie: PADO

Documentazione tecnica

Serie di apparecchi LED a palo e testapalo per esterni caratterizzati da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere di poliestere secondo le normative ISO 9227/12944 (C5), che garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il diffusore è in vetro satinato internamente, con guarnizione in silicone antinvecchiamento per assicurare durabilità nel tempo. L’installazione prevede una connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completa di cavo, e viteria di chiusura in acciaio inox. Progettati per essere montati su pali esistenti con diametro di 60 mm, questi apparecchi offrono un’illuminazione LED non sostituibile da 20 W con temperatura colore di 3000 K e un flusso luminoso di 1080 lumen, ideale per illuminazione outdoor. Il design è tondo con diametro di 208 mm e altezza di 75 mm, con finitura antracite metallizzato goffrato, grado di protezione IP65 e classe di protezione I, garantendo sicurezza e performance anche in condizioni ambientali difficili. La distribuzione luminosa è simmetrica extra-diffondente, con inquinamento luminoso nullo, mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 60000 ore e indice di resa cromatica CRI 80. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Adattatore a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per pali Ø 42-45 mm, da ordinare separatamente / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici / Le versioni PADO sono idonee per essere installate su pali esistenti Ø 60 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

diametro

208 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1080 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio su palo esterni LED 20W luce calda 3K alluminio resistente UV