Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304085
Cod. Produttore
304085
Cod. EAN
8018367629439

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1080 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Altezza palo: 600 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: PADO 600

Documentazione tecnica

Portalampada a colonna in alluminio con lampada LED non sostituibile integrata da 20W e temperatura colore 3000K, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e durevole. Il design robusto e il materiale di alta qualità garantiscono resistenza e affidabilità nel tempo. Adatta per un'unica sorgente luminosa, questa soluzione luminosa unisce funzionalità e stile, ideale per ambienti esterni che richiedono prestazioni elevate e basso consumo energetico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere / Diffusori in vetro satinato internamente / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Viti di chiusura in acciaio inox / Palo in alluminio estruso verniciato h 600 mm completo di flangia, per le versioni PADO 600 / Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

diametro

208 mm

altezza/profondità

659 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

tipo di apparecchio

Lampada a colonna

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1080 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

20 ... 20 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio su palo esterni LED 20W 3000K alluminio PADO 600