Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06109390
Cod. Produttore
06109390
Cod. EAN
8021944077790

Informazioni di prodotto

  • Serie: LYRA
  • Tensione: 8-40K
  • Potenza: 90/70W
  • Corpo: tecnopolimero
  • Diffusore: tecnopolimero UV
  • Staffa: acciaio zincato
  • Viteria: acciaio inox
  • Normativa: UNI 10819

Documentazione tecnica

Lampada LED con attacco integrato, caratterizzata da un corpo in plastica di colore grigio e una copertura trasparente in plastica che garantisce una diffusione ottimale della luce. Progettata per funzionare con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC), questa lampada non sostituibile è inclusa nel prodotto e offre un’unica sorgente luminosa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza energetica e durata, combina materiali resistenti e un design funzionale per garantire prestazioni affidabili nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie di apparecchi stradali, costituita da: Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere per installazione a testa palo su pali Ø 60 - Ø 76 mm oppure a sbraccio per pali Ø 42 - Ø 60 mm / Corpo in tecnopolimero / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Morsetto sezionatore di linea che all\'apertura del coperchio cablaggio interrompe automaticamente l\'alimentazione elettrica / Sistema di dissipazione termica in alluminio / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Viteria esterna in acciaio inox / Clip imperdibili in inox / Staffa portacomponenti in acciaio zincato / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso / A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile / Modulo LED sostituibile / Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica

tipo di montaggio

Attacco

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

359 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

575 mm

altezza/profondità

180 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

68 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7012 lm

Colore luce

Bianco

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Rendimento luminoso delle lampade

122 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

70 ... 70 W

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 76 mm

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio stradale LED LYRA 20 90W alluminio palo urbano