Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306472
Cod. Produttore
306472
Cod. EAN
8021944122001

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Grado di protezione IP66
  • Potenza 136 W
  • Flusso luminoso 20559 lm
  • Temperatura colore 4000 K
  • Classe protezione II
  • Dimensioni (LxP xA) 696x315x193 mm
  • Serie THEOS GLASS

Documentazione tecnica

Serie di apparecchi stradali LED progettati per l'illuminazione outdoor con corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliestere e trattamento chimico anticorrosione. Il modello presenta un diffusore in vetro piano extrachiaro temprato e un gruppo ottico con lenti in tecnopolimero ad alta trasmittanza luminosa, garantendo un'illuminazione uniforme grazie al sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION". È dotato di alimentatore integrato, protezione contro sovratensioni fino a 10 kV e morsetto sezionatore che interrompe automaticamente l'alimentazione all'apertura del coperchio cablaggio. Il design rettangolare antracite metallizzato con finitura goffrata è adatto per pali di diametro 60/76 mm. Offre una potenza di 136 W con efficienza luminosa di 151 lm/W, temperatura colore 4000 K e un flusso luminoso di circa 20.559 lumen. La protezione IP66 e la classe di protezione II assicurano resistenza alle intemperie e sicurezza. Conforme alle normative UNI 10819 e ai requisiti per l'inquinamento luminoso, è ideale per strade a due corsie con distribuzione luminosa diretta e mantenimento del flusso L90B10 a 100.000 ore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchi stradali LED, in due dimensioni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ed incernierato al corpo in maniera imperdibile / Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato grigio adatto per palo Ø 60 mm o 76 mm / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Disponibili, a seconda dei modelli, ottiche: SR/T1 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75; SR/T2 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1; SR/T3 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25; SR/T4 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5 / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Morsetto sezionatore di / a che all\'apertura dell\'anello interrompe automaticamente l\'alimentazione elettrica / Alimentatore elettronico ad alta efficienza / Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI / Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica / Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K / Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

315 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

696 mm

altezza/profondità

193 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

142 W

Colore luce

Bianco

con comando luci controllato dal programma

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

72000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Dimming programmabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

140 ... 140 W

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 78 mm

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio stradale LED alta efficienza alluminio palo Ø60-76 mm