Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI3101904
Cod. Produttore
3101904
Cod. EAN
8021944129932

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio
  • Diffusore in vetro temprato
  • Potenza 58 W
  • Flusso luminoso 9010 lm
  • Tensione 220-240 V AC
  • Grado protezione IP66
  • Classe protezione II
  • Serie THEOS GLASS MINI

Documentazione tecnica

Serie di apparecchi stradali LED THEOS GLASS MINI SR/100, progettata per l'illuminazione outdoor con un design rettangolare moderno e funzionale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliestere e trattamento di conversione chimica per garantire elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Il diffusore è in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato, che assicura un'ottima trasmissione della luce. Il gruppo ottico comprende lenti in tecnopolimero ad alta trasmittanza, ottimizzate per una distribuzione luminosa uniforme grazie al sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION", che mantiene la qualità della luce anche in caso di inefficienza di alcuni LED. L'apparecchio è dotato di LED non sostituibili con flusso luminoso di circa 9010 lumen, potenza di 58 W e temperatura colore di 4000 K, garantendo un'efficienza luminosa di 155 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 70. Il grado di protezione IP66 e la classe di protezione II lo rendono adatto a condizioni ambientali difficili, con temperature operative da -40 a +55 °C. Il prodotto include alimentatore integrato, protezione contro sovratensioni fino a 10 kV e morsetto sezionatore che interrompe automaticamente l’alimentazione all’apertura del coperchio. È disponibile in colore antracite metallizzato goffrato, con attacco a palo per diametri 60/76 mm. Questo apparecchio è conforme alle normative UNI 10819 e alle leggi regionali sull’inquinamento luminoso, garantendo un impatto ambientale ridotto. Le ottiche disponibili sono specifiche per diverse tipologie di strade, con la versione SR/100 indicata per strade a due corsie con rapporto larghezza strada/altezza palo pari a 1. La viteria di chiusura in acciaio inox assicura robustezza e durata. Il design è firmato da Silvia Paola Pennacchio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchi stradali LED, in due dimensioni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ed incernierato al corpo in maniera imperdibile / Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato grigio adatto per palo Ø 60 mm o 76 mm / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Disponibili, a seconda dei modelli, ottiche: SR/T1 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75; SR/T2 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1; SR/T3 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25; SR/T4 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5 / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Morsetto sezionatore di / a che all\'apertura dell\'anello interrompe automaticamente l\'alimentazione elettrica / Alimentatore elettronico ad alta efficienza / Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI / Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica / Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K / Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

506 mm

altezza/profondità

193 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

58 W

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

72000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

58 ... 58 W

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 78 mm

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

580 ... 580 mA

Produttore

Apparecchio stradale LED alta efficienza alluminio palo 60-76 mm