› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

Apparecchio stradale LED alluminio vetro extrachiaro attacco palo 60-76 mm dimmerabile DALI

Cod. Rexel PI3101894
Cod. Produttore 3101894
Cod. EAN 8021944129833

Informazioni principali

  • Serie: THEOS GLASS MINI
  • Potenza: 46 W
  • Flusso luminoso: 6567 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Indice di resa cromatica: CRI 70
  • Grado di protezione: IP66
  • Classe di protezione: II
  • Dimensioni (LxPxH): 506x280x193 mm

Descrizione del prodotto

Serie di apparecchi stradali LED THEOS GLASS MINI SR/150, progettati per l'illuminazione outdoor con un design rettangolare moderno e funzionale. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliestere e trattamento di conversione chimica superficiale secondo le normative ISO 9227/12944, garantendo elevata resistenza alla corrosione e durabilità. L'anello di chiusura in alluminio è incernierato al corpo per una chiusura sicura e senza perdita. Il diffusore è in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato, che assicura un'elevata trasmissione della luce e protezione meccanica. Il gruppo ottico utilizza lenti in tecnopolimero ad alta trasparenza per una distribuzione uniforme della luce, supportata dal sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che mantiene l'omogeneità luminosa anche in caso di inefficienza di alcuni diodi LED. L'apparecchio è dotato di morsetto sezionatore che interrompe automaticamente l'alimentazione all'apertura del coperchio, alimentatore integrato e protezione alle sovratensioni fino a 10 kV. Il prodotto è certificato IP66 per la protezione contro polvere e acqua, con grado IK08 per resistenza agli urti. La temperatura colore è di 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 70, ideale per un'illuminazione stradale efficiente e confortevole. La potenza è di 46 W con un flusso luminoso di 6567 lumen e un'efficienza luminosa di 143 lm/W. Il colore del corpo è antracite metallizzato con finitura goffrata, adatto a installazioni su pali da 60 o 76 mm. L'apparecchio è conforme alle normative UNI 10819 e alle leggi regionali sull'inquinamento luminoso, garantendo un impatto ambientale ridotto. Il design è firmato da Silvia Paola Pennacchio, con attenzione all'estetica e alla funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchi stradali LED, in due dimensioni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ed incernierato al corpo in maniera imperdibile / Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato grigio adatto per palo Ø 60 mm o 76 mm / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Disponibili, a seconda dei modelli, ottiche: SR/T1 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75; SR/T2 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1; SR/T3 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25; SR/T4 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5 / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Morsetto sezionatore di / a che all\'apertura dell\'anello interrompe automaticamente l\'alimentazione elettrica / Alimentatore elettronico ad alta efficienza / Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI / Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica / Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K / Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

280 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

506 mm

altezza/profondità

193 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

46 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6128 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

72000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

46 ... 46 W

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 78 mm

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

460 ... 460 mA

Apparecchio stradale LED alluminio vetro extrachiaro attacco palo 60-76 mm dimmerabile DALI