Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306430
Cod. Produttore
306430
Cod. EAN
8021944121585

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 104 W
  • Flusso luminoso: 15427 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: II
  • Dimensioni: 696x315x193 mm
  • Serie: THEOS GLASS SR/075
  • Materiale corpo: Alluminio verniciato

Documentazione tecnica

Serie di apparecchi stradali LED progettati per l’illuminazione outdoor con corpo in alluminio pressofuso verniciato con polveri poliestere e trattamento di conversione chimica per garantire resistenza e durabilità. Il diffusore è realizzato in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato, mentre il gruppo ottico è costituito da lenti in tecnopolimero ad alta trasmittanza per una distribuzione luminosa uniforme, supportata dal sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che mantiene l’efficacia anche in caso di inefficienza di alcuni diodi LED. L’apparecchio è completo di alimentatore e dispositivo di protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. La temperatura colore è di 4000 K con un indice di resa cromatica CRI 70, flusso luminoso di 15427 lumen e potenza di 104 W, garantendo elevata efficienza luminosa (148 lm/W). Il design rettangolare in antracite metallizzato è studiato per montaggio su palo da Ø 60/76 mm e offre protezione IP66 e IK08, adatto a temperature ambientali da -40 a +55 °C. Disponibile con ottica SR/075 per strade strette con rapporto larghezza/altezza palo fino a 0,75, conforme a norme anti-inquinamento luminoso e CAM per illuminazione pubblica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchi stradali LED, in due dimensioni, costituita da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Anello di chiusura in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale ed incernierato al corpo in maniera imperdibile / Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato grigio adatto per palo Ø 60 mm o 76 mm / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Disponibili, a seconda dei modelli, ottiche: SR/T1 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75; SR/T2 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1; SR/T3 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25; SR/T4 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5 / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm / Morsetto sezionatore di / a che all\'apertura dell\'anello interrompe automaticamente l\'alimentazione elettrica / Alimentatore elettronico ad alta efficienza / Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI / Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM) / Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION" che garantisce l\'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED / Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica / Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K / Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

315 mm

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

numero di poli

2

lunghezza

696 mm

altezza/profondità

193 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

104 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

13892 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

72000 h

Indice di efficienza energetica (EEI)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

105 ... 105 W

tensione nominale

220 ... 240 V

adatto per dimensione treccia

60 ... 78 mm

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 55 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Apparecchio stradale LED alluminio pressofuso ottiche variabili palo 60-76 mm