Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI06113994
Cod. Produttore
06113994
Cod. EAN
8021944075031

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KOA MAXI ELL 24-40K-94-DIM 1/10
  • Corpo in alluminio pressofuso verniciato
  • Diffusore in tecnopolimero UV stabilizzato
  • Connessione IP66 con connettore rapido
  • Sorgente luminosa moduli LED multipli
  • Gancio sospensione M8 acciaio zincato
  • Viteria esterna acciaio inox
  • Serie: KOA MAXI

Documentazione tecnica

Lampada a sospensione con corpo in alluminio di colore grigio, progettata per un’alimentazione in corrente alternata. È dotata di una sorgente luminosa LED non sostituibile inclusa, che garantisce efficienza e lunga durata. Il design robusto e il materiale di alta qualità assicurano resistenza e affidabilità, rendendola ideale per ambienti che richiedono una illuminazione funzionale e moderna. Adatta per una singola sorgente luminosa, questa lampada unisce estetica e prestazioni in un prodotto versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente stabilizzato agli UV ed al calore / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico / Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm / Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED / Gancio di sospensione M8 in acciaio zincato / Viteria esterna in acciaio inox / Completo di una fune metallica di sicurezza che garantisce la sospensione dell\'apparecchio in caso di rottura del sistema di sospensione principale / Per impieghi in ambienti con la presenza di olii, minerali o naturali, oppure con la presenza di atmosfere non compatibili con il policarbonato, è obbligatorio l\'uso del vetro di protezione, disponibile come accessorio / Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI / L\'accessorio gancio doppio impedisce la rotazione accidentale dell\'apparecchio; è indicato per modelli con ottiche ellittiche quando è necessario orientarli

tipo di montaggio

Pendolo

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

520 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

lunghezza

520 mm

altezza/profondità

81 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale del riflettore

Senza riflettore

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

210 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

19808 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

60000 h

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Dimming 1-10 V

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

210 ... 210 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio soffitto LED dimmerabile IP66 interno esterno