Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI304487
Cod. Produttore
304487
Cod. EAN
8018367635881

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 5 W
  • Flusso luminoso: 268,48 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP40
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni: 100x100x100 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Lampada da soffitto LED Quasar 10 con potenza di 6W e temperatura colore 3000K, caratterizzata da un design compatto e moderno con dimensioni di 100x100 mm. Questa lampada integra una sorgente luminosa LED non sostituibile, offrendo un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per ambienti che richiedono una luce calda e accogliente, è progettata esclusivamente per il montaggio a soffitto, senza necessità di sospensione o incasso. La sua struttura garantisce un'illuminazione uniforme e un consumo energetico ridotto, perfetta per soluzioni di illuminazione elettrica di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

221 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

5 ... 5 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Apparecchio soffitto LED 6W 3000K interno esterno alluminio vetro