Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306176
Cod. Produttore
306176
Cod. EAN
8018367664454

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1482 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP65
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxPxH): 300x102x100 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 30 CEILING TECH

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da soffitto per illuminazione outdoor, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato con polvere poliestere conforme alle normative ISO 9227/12944 (C5) che garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici. Il diffusore è realizzato in vetro piano a microprismi serigrafato internamente, progettato per offrire una distribuzione luminosa simmetrica intensiva e un'illuminazione diretta con inquinamento luminoso nullo. Il riflettore in alluminio purissimo satinato assicura un'efficienza luminosa di 74 lm/W con un flusso luminoso di 1482 lumen e una potenza di 20 W, mentre la temperatura colore di 3000 K e un indice di resa cromatica (CRI) di 80 garantiscono una luce calda e naturale. L’apparecchio è completo di alimentatore integrato, è apribile e manutenibile, con grado di protezione IP65 e classe di protezione I, adatto a temperature ambientali da -20 a 35 °C. Il design rettangolare con finitura antracite metallizzato goffrato conferisce robustezza e un aspetto moderno. Il prodotto è ideale per installazioni a soffitto esterne che richiedono efficienza, durata e qualità della luce. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1482 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

64 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,98

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Produttore

Apparecchio soffitto alluminio verniciato vetro microprismi interni esterni