Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306131
Cod. Produttore
306131
Cod. EAN
8018367663679

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20 W
  • Flusso luminoso: 1482 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado di protezione: IP65
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni (LxPxH): 300x102x100 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 30 CEILING TECH

Documentazione tecnica

Lampada a soffitto QUASAR 30 con potenza di 20W e temperatura colore 3000K, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme. Dotata di lampada LED non sostituibile inclusa, garantisce un'illuminazione duratura e a basso consumo energetico. Ideale per installazioni a soffitto, questo apparecchio si distingue per il design compatto e la facilità di montaggio, perfetto per ambienti che richiedono una luce calda e confortevole. La sua struttura è studiata per assicurare prestazioni ottimali e un'illuminazione di qualità, adatta a molteplici contesti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni TECH / Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98) / Guarnizione in silicone / Reattore elettronico di serie

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

102 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

23 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1482 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

64 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,98

adatto per potenza lampada

23 ... 23 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

500 ... 500 mA

Produttore

Apparecchio soffitto 20W vetro microprismi interno/esterno