Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48406
Cod. Produttore
OVA48406
Cod. EAN
3606481179487

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Smartexit
  • Tensione alimentazione: 230 V
  • Grado di protezione: IP40
  • Autonomia batteria: 1,5 h
  • Distanza visibilità: 32 m
  • Potenza assorbita: 5,61 VA
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Temperatura ambiente: 0…40 °C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Exiway Smartexit, IP40, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, SE-SA, 32m, 1,5h, Apparecchio di segnalazione di sicurezza

tipo di montaggio

Installazione a parete/a soffitto

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

230 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Lastra in vetro acrilico

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

340 mm

altezza/profondità

45 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

40 lm

ampiezza di riconoscimento

32 m

Potenza totale

2,77 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

40 lm

Con pittogramma

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Durata nominale L80/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

40 lm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per commutazione in standby

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

2,77 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Auto-test automatico

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4750 ... 5250 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

120 ... 120 mA

Durata funzionamento nominale

1,5 ... 1,5 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

40 ... 40 lm

Serie

Exiway Smartexit

Produttore

Apparecchio segnalazione sicurezza Exiway Smartexit IP40 autoalimentato autodiagnosi 32m 1,5h